AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
AG(赤川器物製作所)の グラス・食器・カトラリー
AG(赤川器物製作所)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0巻渕小判皿
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形状
丸皿
長辺(mm)
450
短辺(mm)
305
質量(kg)
0.63
サイズ(inch)
18
TKG品番
9-1740-0307
TKG品番(2017)
6-1542-0307