AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
AG(赤川器物製作所)の グラス・食器・カトラリー
AG(赤川器物製作所)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0巻渕小判皿
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
丸皿
長辺(mm)
711
注文コード
00471722
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
形状・電子レンジ・長辺
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
長辺(mm)
711
短辺(mm)
518
質量(kg)
2.25
サイズ(inch)
28
TKG品番
9-1740-0309
TKG品番(2017)
6-1542-0309