UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8プレーンタイプ魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00472273
品番
2387300
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
形状
魚皿
長辺(mm)
715
短辺(mm)
340
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
30
TKG品番
9-1740-0605
TKG品番(2017)
6-1542-0605