早川器物
洋白 ドームカバー(渕張)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
100
100
130
135
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00474215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
洋白
形状
丸
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
190
サイズ(cm)
19
外径×高さH(Φmm×mm)
190×100
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1101
TKG品番(2017)
6-1567-1101