早川器物
早川器物の テーブルウェア(卓上備品・食器)
早川器物の 卓上備品・テーブルウェア
早川器物の カスター・卓上用調味料入れ
洋白 小判型シュガーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
320
注文コード
00474592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
洋白
容量(mL)
320
種別
7人用
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1766-0802
TKG品番(2017)
6-1568-0802