曜日別特売
2490118 UKポリカーボスタッキング角盆カバー UK(三宝) 00475107

UKポリカーボスタッキング角盆カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)100
内容量1個注文コード00475107品番2490118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ポリカーボネート形状高さ(mm)100寸法(長辺×短辺)(mm)437×322寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×322×100適合サイズ18インチ用TKG品番9-1744-0101TKG品番(2017)6-1546-0101
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする