UK(三宝)
UKポリカーボスタッキング角盆カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
135
100
105
110
115
120
125
130
135
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475177
品番
2490132
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
角
高さ(mm)
135
寸法(長辺×短辺)(mm)
809×494
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
809×494×135
適合サイズ
32インチ用
TKG品番
9-1744-0108
TKG品番(2017)
6-1546-0108
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。