UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング小判皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475283
品番
2490330
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
小判皿
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
736×526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
736×526×130
適合サイズ
30インチ用
TKG品番
9-1744-0209
TKG品番(2017)
6-1546-0209
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。