和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 角アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
623×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
623×460×130
適合サイズ
26インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-0905
TKG品番(2017)
6-1546-0905