和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 角アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
745×480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×480×130
適合サイズ
30インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-0907
TKG品番(2017)
6-1546-0907