曜日別特売
- SW 丸アクリルカバー 和田助製作所 00475694

SW 丸アクリルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)100
直径(Φmm)420
内容量1個注文コード00475694品番-
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質アクリル形状高さ(mm)100直径(Φmm)420外径×高さH(Φmm×mm)420×100適合サイズ18インチ用耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50TKG品番9-1744-1104TKG品番(2017)6-1546-1104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする