和田助製作所
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
130
90
100
120
130
直径(Φmm)
620
220
332
370
420
468
520
570
620
720
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
130
直径(Φmm)
620
外径×高さH(Φmm×mm)
620×130
適合サイズ
26インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-1108
TKG品番(2017)
6-1546-1108