和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 18-8 菊渕ドームカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475922
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ツマミ部分は真鍮です。
材質
18-8ステンレス
形状
丸
高さ(mm)
154
直径(Φmm)
235
サイズ(cm)
23
外径×高さH(Φmm×mm)
235×154
TKG品番
9-1744-1402
TKG品番(2017)
6-1546-1402