UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8B渕小判エントレーデッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00476123
品番
3064300
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
楕円
長辺(mm)
285
短辺(mm)
200
高さ(mm)
115
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
11-1/2
TKG品番
9-1745-0501
TKG品番(2017)
6-1551-0501