UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8ロイヤルオイスタープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00476254
品番
3200040
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
305
高さ(mm)
12
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
305×12
TKG品番
9-1746-0401
TKG品番(2017)
6-1552-0401