UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8B渕小判スープチューリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00477365
品番
3044230
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
300
短辺(mm)
200
高さ(mm)
230
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.9
サイズ
L
容量(mL)
3300
TKG品番
9-1747-0701
TKG品番(2017)
6-1553-0701