タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの グラス・食器・カトラリー
タイガークラウンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Pエッグスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
00477995
品番
2277
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
スチロール樹脂
付属品
エッグ型調味料入れ(Φ42×H55)1個
質量(g)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
48×50
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1748-1501
TKG品番(2017)
6-1554-1401