カル・ミル ポリカーボネイトカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ドーム 注文コード00479316 品番32112
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

カル・ミル ポリカーボネイトカバーは〈PSY-E7/PSY-E8〉のトレーとセットで使用する事が出来ます。又、ガストロノーム規格の1/1サイズに対応します。

材質PC 形状 高さ(mm)205 寸法(長辺×短辺)(mm)535×335 種別ドーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×205 TKG品番9-1758-0601 TKG品番(2017)6-1562-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする