※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
洋白フェアリー カクテルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00484855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
15
全長(mm)
112
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1788-0143
アーティクルNo.
54
TKG品番(2017)
6-1588-0143
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。