※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
オリエント サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00484952
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
27
全長(mm)
160
サイズ
小
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1791-0109
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1589-0109