BBSメッシュビブス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXXL ブラック 生地ポリエステルメッシュ 注文コード00485016 品番00007-BBS【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥1,290449
この商品はサイズ・色・生地など17種類から選べます 他の種類を見る

リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック サイズXXL 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)67 身幅(cm)65 生地ポリエステルメッシュ 色番005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58443996
2014-06-13
用途:
夏祭りのスタッフ用に使用

色がグリーンと黄色の色の差があまりないような感じにとれる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする