※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
オリエント バタースプレダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00485056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
145
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
刃渡り(mm)
54
TKG品番
9-1791-0119
アーティクルNo.
21
TKG品番(2017)
6-1589-0119