オリエント レモントング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485336 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)121 幅(mm)16 表面処理スペリオール・ミラー仕上 TKG品番9-0920-1201 アーティクルNo.97 TKG品番(2017)6-1589-0151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする