SB-k250 ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ 00486026

SB-k250 ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ 00486026
SB-k250 ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ 00486026

ゴム車輪付固定車(SB-K型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
内容量1個注文コード00486026品番SB-k250
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金具高さH:190 取付ピッチP:165 取付座厚さT:13.5 取付座寸法A×B: 93×208 取付高(mm):315 穴径(mm):15 用途:一般用 車輪径(mm):250

車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)350取付座(mm)93×208取付ピッチ(mm)165取付高(mm)315材質(車輪)ゴム形状固定型式SB-K型固定車車輪幅(mm)51穴径P(Φmm)15取付寸法X×Y(mm)165取付座A×B(mm)93×208ストッパーなし金具高さH(mm)190取付座厚さt(mm)13.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする