ヨドノ
ゴム車輪付固定車(SB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
300
75
100
130
150
180
200
250
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486035
品番
SB-k300
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
金具高さH:210 取付ピッチP:175 取付座厚さT:13.5 取付座寸法A×B: 95×210 取付高(mm):360 穴径(mm):15 用途:一般用 車輪径(mm):300
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
430
取付座(mm)
95×210
取付ピッチ(mm)
175
取付高(mm)
360
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
SB-K型固定車
車輪幅(mm)
51
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
175
取付座A×B(mm)
95×210
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
210
取付座厚さt(mm)
13.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪