※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
マーベラス フィッシュフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00486833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
25
全長(mm)
196
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1792-0123
アーティクルNo.
26
TKG品番(2017)
6-1591-0123