※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
マーベラス フルーツフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00486867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
20
全長(mm)
170
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1792-0126
アーティクルNo.
29
TKG品番(2017)
6-1591-0126