※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
マーベラス テーブルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00486894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
209
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1792-0129
アーティクルNo.
31
TKG品番(2017)
6-1591-0129