ミナクールパック CHタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00486949 品番27722【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥25,88013,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴付き、底板付。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 寸法(横×高さ+マチ)(mm)外寸:225×170+【125】+190 呼称角底袋 中(100) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする