伊藤鋳工
KC型丸溝車輪
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
50
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487794
品番
KC100
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
鋳鉄(丸溝)
形状
固定
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
30
取付高(mm)
108
種類
KC型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
14
取付寸法X×Y(mm)
120
取付座A×B(mm)
51×160