伊藤鋳工
KF型両つば車輪
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
125
150
50
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487907
品番
KF75
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(両つば)
車輪幅(mm)
22
取付高(mm)
81.5
種類
KF型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
12
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
42×120
耐荷重(kg)
(重量用)140、(高荷重用DX)600