TKG
ウィンサム サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488452
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
サラダフォーク(小)
幅(mm)
27
全長(mm)
165
サイズ
小
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0109
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1593-0109