- ウィンサム バターナイフ TKG 00488504

ウィンサム バターナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00488504品番-
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)種別バターナイフ幅(mm)58(刃渡り)全長(mm)155表面処理スペリオール・ミラー仕上TKG品番9-1794-0114アーティクルNo.16TKG品番(2017)6-1593-0114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする