TKG
ウィンサム ティーケーキフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
ティーケーキフォーク
幅(mm)
22
全長(mm)
147
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0115
アーティクルNo.
17
TKG品番(2017)
6-1593-0115