TKG
ウィンサム オイスターフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
オイスターフォーク
幅(mm)
30
全長(mm)
148
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0142
アーティクルNo.
53
TKG品番(2017)
6-1593-0142