TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ウィンサム レモントング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00488793
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
120
仕様
無地
種別
レモントング(無地)
幅(mm)
17
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-0920-1401
アーティクルNo.
97
TKG品番(2017)
6-1593-0146