※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
ハーモニー サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00489335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
25
全長(mm)
162
サイズ
小
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0109
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1594-0109