※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
ハーモニー フィッシュフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00489457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
25
全長(mm)
210
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1797-0121
アーティクルNo.
26
TKG品番(2017)
6-1594-0121