TKG
ハーモニー ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00489597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
25
全長(mm)
206
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1797-0137
アーティクルNo.
102
TKG品番(2017)
6-1594-0137