曜日別特売
- ピガール デザートフォーク TKG 00490017

ピガール デザートフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490017品番-
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別デザートフォーク幅(mm)24全長(mm)188表面処理スーパー・ミラー仕上ハンドル-TKG品番9-1796-0103アーティクルNo.02TKG品番(2017)6-1595-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする