- ピガール メロンスプーン TKG 00490053

ピガール メロンスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00490053品番-
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別メロンスプーン幅(mm)32全長(mm)190表面処理スーパー・ミラー仕上TKG品番9-1796-0107アーティクルNo.06TKG品番(2017)6-1595-0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする