曜日別特売
- ピガール ヒメフォーク TKG 00490157

ピガール ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490157品番-
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別ヒメフォーク幅(mm)16全長(mm)128表面処理スーパー・ミラー仕上TKG品番9-1796-0117アーティクルNo.20TKG品番(2017)6-1595-0117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする