TKG
ピガール フィッシュフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
フィッシュフォーク
幅(mm)
25
全長(mm)
195
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1796-0123
アーティクルNo.
26
TKG品番(2017)
6-1595-0123