- ピガール フルーツフォーク TKG 00490245

ピガール フルーツフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00490245品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別フルーツフォーク幅(mm)18全長(mm)168表面処理スーパー・ミラー仕上ハンドル空洞(モナカ)TKG品番9-1796-0126アーティクルNo.29TKG品番(2017)6-1595-0126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする