TKG
ピガール カクテルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
カクテルフォーク
幅(mm)
16
全長(mm)
132
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0141
アーティクルNo.
54
TKG品番(2017)
6-1595-0141