- SA18-8ピカソ デザートスープスプーン TKG 00490893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ピカソ デザートスープスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490893品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)幅(mm)46全長(mm)176質量(g)60表面処理オール・ミラー仕上TKG品番9-1789-0405アーティクルNo.04TKG品番(2017)6-1596-0105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする