※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ピカソ サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
26
全長(mm)
167
サイズ
小
質量(g)
33.5
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0409
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1596-0109