曜日別特売
- SA18-8ピカソ ヒメフォーク TKG 00491015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ピカソ ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00491015品番-
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)幅(mm)17全長(mm)130質量(g)19表面処理オール・ミラー仕上TKG品番9-1789-0417アーティクルNo.20TKG品番(2017)6-1596-0117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする