※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ピカソ テーブルスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
43
全長(mm)
202
質量(g)
83
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0429
アーティクルNo.
32
TKG品番(2017)
6-1596-0129