※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ピカソ オイスターフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
29
全長(mm)
139
質量(g)
26
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0432
アーティクルNo.
53
TKG品番(2017)
6-1596-0132